Rękawice ogólnego przeznaczenia Q-Safe QS5350-6
QS5350 Rękawica szara, wkładka czarna, nitryl
Zobacz informacje techniczneReferencje
Q-Safe:QS5350-6
Rubix:850583


Informacje techniczne
| Rozmiar | xs |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
Szczegóły produktu : QS5350 Rękawica z czarną powłoką nitrylową na szarej wyściółce, rozm. 6
Ta rękawica ma lekką powłokę na dłoni zapewniającą elastyczny chwyt, oferuje również doskonałą odporność na ścieranie oraz konstrukcję z odsłoniętym tyłem, która pozwala dłoni oddychać. Styl mankietu : Dziany. Wykończenie : Dłoń. Rozmiar oczkowania : 13. Długość : 240 mm.
Standard : EN388; 4121
Standard : EN388; 4121
Kolor : Szary/Czarny
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | xs |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Główny materiał | poliester |
| Materiał | poliester |
| Długość | 240 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny