Rękawice ogólnego przeznaczenia Portwest A120BKRXL
Rękawiczki
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Portwest:A120BKRXL
Rubix:483134
Producent:A120BKRXL
EAN:5036108210879





Informacje techniczne
| Rozmiar | xl |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawica powlekana PU A120 czarna XL
Mocne strony
Certyfikat CE| Idealne do skomplikowanych zadań| Doskonała odporność na ścieranie i rozdarcie| Dłoń zanurzona w celu zwiększenia zręczności i| wentylacji| Gładka powłoka PU dla zwiększenia odporności na ścieranie| W 100% oddychająca bezszwowa wyściółka| Wyściółka o grubości 13 dla idealnego dopasowania| Torba detaliczna ułatwiająca prezentację podczas sprzedaży detalicznej| Maksymalna zręczność| Poziom cięcia ANSI A1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | xl |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
| Główny materiał | poliuretan |
| Opakowanie | 12 opakowań; 480 kartonów |
| Materiał | pylon; elastyczny pu |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,42 Netto
/ Sztuka
zł 4,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie