Rękawice odporne na chemikalia Ansell 38-514-9

AlphaTec 38514

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:38-514-9
Rubix:580525
Producent:38514090
EAN:10076490447776
ANSELL Gloves CHEMT EK 38-514 MT 9
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar9
Długość350 mm
Odporność na działanie chemikaliówabcikmp
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice ChemTek odporne na chemikalia 38-514/9


  • Rękawica zapewnia najlepszą odporność na najbardziej agresywne chemikalia, nie ograniczając zręczności ani komfortu.
  • Elastyczna i o doskonałej zręczności, zaprojektowana z myślą o komforcie z naturalnym, zakrzywionym ergonomicznym kształtem i miękkim odczuciem.
Najcieńsza rękawica butylowa zapewniająca najlepszą odporność na najbardziej agresywne chemikalia, przy zachowaniu zręczności i komfortu.

Mocne strony

  • 38-514 zapewnia doskonałą ochronę przed aldehydami, ketonami i estrami oraz stężonymi kwasami mineralnymi
  • Rękawica jest bardzo elastyczna i zapewnia doskonałą zręczność
  • Zaprojektowane z myślą o komforcie, z naturalnym, zakrzywionym ergonomicznym kształtem i miękkim odczuciem, zapewniają łatwe zakładanie i dobry chwyt
  • Brak białek lateksu oznacza brak ryzyka alergii na lateks
  • Chropowate wykończenie części chwytnej rękawicy dla bezpieczniejszego chwytu

Zastosowania

Naprawy i konserwacja urządzeń|Załadunek i rozładunek urządzeń procesowych|Obsługa towarów przychodzących|Napełnianie, mieszanie i dozowanie surowców|Przenoszenie cieczy i ciał stałych|Otwieranie i opróżnianie pomp, zaworów lub linii|Przenoszenie cieczy i ciał stałych między naczyniami, zbiornikami a urządzeniami procesowymi|Nadzór nad pracą w toku|Ładowanie i mieszanie surowców|Otwieranie pieców, opróżnianie pomp, zaworów lub linii oraz crackerów w procesie BTX|Czyszczenie pieców, pomp destylacyjnych, zaworów lub linii oraz crackerów w procesie BTX|Nieoczekiwane wycieki, rozlania lub inne uwolnienia
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna84 g
Rozmiar9
Długość350 mm
Odporność na działanie chemikaliówabcikmp
Główny materiałpolimer
ESDnie
Kolorczarny
Grubość0.35 mm
195,02 Netto
/ Sztuka
239,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie