Maski spawalnicze pasywne GISS 856054
Przyłbica spawalnicza g-spark hd
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS:856054
Rubix:2418374
EAN:3660338113789



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłbica spawalnicza G-SPARK HD 856054
Przyłbica z 4 czujnikami, zaprojektowana do wszystkich zastosowań związanych ze spawaniem łukowym:
MMA do 400 A/TIG do 250 A/MIG/MAG do 500 A.
Jej filtr LCD chroni użytkownika nawet przy niskiej intensywności (min. 5 A).
z czasem reakcji krótszym niż 0,10 ms i z możliwością regulacji niezbędnej do wszystkich rodzajów prac spawalniczych.
Ta maska oferuje szerokie pole widzenia i zapewnia ciągłą ochronę dzięki zastosowaniu automatycznego czujnika ładowanego energią słoneczną i wielu możliwościom regulacji sposobu mocowania na głowie.
Waga: 580 g.
Zakres zastosowania: -10°C < +55°C.
Klasyfikacja: 1 / 1 / 1 / 2.
Zakres działania: 5 A do 500 A.
Czas reakcji przy gruntowaniu 0,08 ms.
Zaciemnienie: DIN 4.
Stała ochrona przed promieniowaniem UV: DIN 15.
Ładowanie energią słoneczną + akumulatory.
Szerokie pole widzenia: 100 x 60 mm.
Przełącznik trybu szlifowania (tryb „GRIND”).
Ustawienia.
„SHADE”: Zaciemnienie: Zmienny, od Din 9 do Din 13.
„SENSITIVITY”: regulacja czułości czujników.
„DELAY”: Czas powrotu do stanu przezroczystego: od 0,1 do 1 s Normy: EN175 / EN379
MMA do 400 A/TIG do 250 A/MIG/MAG do 500 A.
Jej filtr LCD chroni użytkownika nawet przy niskiej intensywności (min. 5 A).
z czasem reakcji krótszym niż 0,10 ms i z możliwością regulacji niezbędnej do wszystkich rodzajów prac spawalniczych.
Ta maska oferuje szerokie pole widzenia i zapewnia ciągłą ochronę dzięki zastosowaniu automatycznego czujnika ładowanego energią słoneczną i wielu możliwościom regulacji sposobu mocowania na głowie.
Waga: 580 g.
Zakres zastosowania: -10°C < +55°C.
Klasyfikacja: 1 / 1 / 1 / 2.
Zakres działania: 5 A do 500 A.
Czas reakcji przy gruntowaniu 0,08 ms.
Zaciemnienie: DIN 4.
Stała ochrona przed promieniowaniem UV: DIN 15.
Ładowanie energią słoneczną + akumulatory.
Szerokie pole widzenia: 100 x 60 mm.
Przełącznik trybu szlifowania (tryb „GRIND”).
Ustawienia.
„SHADE”: Zaciemnienie: Zmienny, od Din 9 do Din 13.
„SENSITIVITY”: regulacja czułości czujników.
„DELAY”: Czas powrotu do stanu przezroczystego: od 0,1 do 1 s Normy: EN175 / EN379
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | przyłbica spawalnicza g spark |
|---|---|
| Ciężar | 580 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 662,96 Netto
/ Sztuka
zł 815,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie