Przyłbice spawalnicze 3M 572800
Przyłbice spawalnicze 3M™ Speedglas™ z serii 9100 MP
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:572800
Rubix:2748261
Producent:7000044560
EAN:4046719604852



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłbica spawalnicza Speedglas 9100 MP bez filtra spawalniczego 572800 7000044560
Uzyskaj wygodną i łatwą w użyciu ochronę podczas zastosowań spawalniczych dzięki przyłbicom spawalniczym 3M™ Speedglas™ serii 9100 MP. Łączy w sobie pięć poziomów ochrony; głowa, oczy, twarz, drogi oddechowe i słuch (opcjonalnie).
Nasza przyłbica spawalnicza jest wyposażona w podnoszoną przednią osłonę, która zapewnia duże pole widzenia o wymiarach 170 × 100 mm, idealną do precyzyjnego szlifowania w warunkach słabego oświetlenia. Pasuje do filtrów spawalniczych 3M™ Speedglas™ serii 9100 (pasywnych lub automatycznych), do zamówienia osobno. Boczne szybki (stopień zaciemnienia 5) mogą pomóc zwiększyć pole widzenia podczas noszenia przyłbicy w pozycji opuszczonej.
Przyłbica jest kompatybilna z nausznikami przeciwhałasowymi 3M™ PELTOR™ serii X, zapewniając opcjonalną ochronę słuchu. Aby uzyskać kompletny system ochrony dróg oddechowych, połącz z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™. Rozszerzoną ochronę zapewnią akcesoria, takie jak całkowicie nowa osłona chroniąca przód i tył szyi oraz ramion (169015) oraz odbijająca ciepło, pokryta srebrem osłona hełmu (169014).
Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ serii 9100 MP łączy się z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™, tworząc łatwy w zastosowaniu system ochrony oczu, twarzy i dróg oddechowych.
Mocne strony
Wygodna, łatwa w użyciu ochrona głowy, oczu, twarzy i dróg oddechowych;Odchylany wizjer spawalniczy w połączeniu z przezroczystym wizjerem ochronnym (170 mm x 100 mm);Okna boczne (odcień 5) mogą pomóc poszerzyć pole widzenia;Pasuje do filtrów spawalniczych 3M™ Speedglas™ serii 9100 (pasywnych lub automatycznych), do zamówienia osobno;Do połączenia z systemem z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™;Kompatybilne z nausznikami 3M™ PELTOR™ serii X
Zastosowania
Spawanie, Szlifowanie, Naprawa metalu, Obróbka metalu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 273x294x497 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 2171 g |
| Pole widzenia | 170x100 mm |
| Ciężar | 1000 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2561,17 Netto
/ Sztuka
zł 3150,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie