Referencje
Hiwin:RGR35R1140H
Rubix:1391700

Szczegóły produktu : Szyna RGR35R klasa H L=1140mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 34 mm |
|---|---|
| Długość | 1140 mm |
| Wielkość | 35 mm |
| Odległość od środka do środka | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 773,97 Netto
/ Sztuka
zł 951,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie