Referencje
Hiwin:RGR30R2200H
Rubix:825696

Szczegóły produktu : Szyna RGR30R klasa H L=2200mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 28 mm |
|---|---|
| Długość | 2200 mm |
| Wielkość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1301,47 Netto
/ Sztuka
zł 1600,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie