Referencje
Hiwin:HGR20T H 250
Rubix:2105130

Szczegóły produktu : Szyna HGR20T klasa H L=250mm
Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.
Mocowanie szyny profilowej z dołu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 20 mm |
|---|---|
| Długość | 250 mm |
| Wysokość | 17.5 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 20 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 64,31 Netto
/ Sztuka
zł 79,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie