Referencje
Hiwin:HGR45R H 400
Rubix:557180

Szczegóły produktu : Szyna HGR45R klasa H L=400mm
Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 45 mm |
|---|---|
| Długość | 400 mm |
| Wysokość | 38 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 45 mm |
| Odległość od środka do środka | 105 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 255,87 Netto
/ Sztuka
zł 314,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie