Referencje
Hiwin:MGWR15R HM 310
Rubix:1157592

Szczegóły produktu : Szyna MGWR15R klasa HM L=310mm
Miniaturowa wersja do najbardziej kompaktowych zastosowań. Prowadnica liniowa HIWIN serii MG bazuje na sprawdzonej technologii HIWIN. Obsługuje obciążenia we wszystkich kierunkach i jest wyjątkowo sztywna i precyzyjna. Jej kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że jest ona szczególnie odpowiednia do stosowania w małych urządzeniach. Prowadnica liniowa MG jest dostępna w wąskiej, niezwykle kompaktowej wersji (MGN) oraz w szerokiej, odpornej na moment obrotowy wersji (MGW).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 42 mm |
|---|---|
| Długość | 310 mm |
| Wysokość | 9.5 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 15 mm |
| Odległość od środka do środka | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 555,1 Netto
/ Sztuka
zł 682,77 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie