Referencje
Hiwin:EGR30R350H
Rubix:420949

Szczegóły produktu : Szyna EGR30R klasa H L=350mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 28 mm |
|---|---|
| Długość | 350 mm |
| Wysokość | 23 mm |
| Wielkość | 30 mm |
| Odległość od środka do środka | 80 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 147,03 Netto
/ Sztuka
zł 180,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie