Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR09R134HM
Miniaturowe przewodniki MGNR-R
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:MGNR09R134HM
Rubix:1464587

Szczegóły produktu : Szyna MGNR09R klasa HM L=134mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 9 mm |
|---|---|
| Długość | 134 mm |
| Wysokość | 6.5 mm |
| Wielkość | 9 mm |
| Odległość od środka do środka | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 56,27 Netto
/ Sztuka
zł 69,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie