Prowadnica rolkowa/kulkowa INA TKVD45-G3/1545
Szyna profilowa TKVD
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:TKVD45-G3/1545
Rubix:1825190

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szyna TKVD45-G3 L=1545mm
Prowadnice do liniowego zespołu łożysk kulkowych z recyrkulacją i czterorzędowego liniowego systemu prowadnic kulkowych z recyrkulacją.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 45 mm |
|---|---|
| Długość | 1545 mm |
| Wysokość | 34.2 mm |
| Dokładność | g3 |
| Wielkość | 45 mm |
| Odległość od środka do środka | 105 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1063,71 Netto
/ Sztuka
zł 1308,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
