Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR09R65HM
Miniaturowe przewodniki MGNR-R
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:MGNR09R65HM
Rubix:1101565

Szczegóły produktu : Szyna MGNR9R klasa HM L=65mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 9 mm |
|---|---|
| Długość | 65 mm |
| Wysokość | 6.5 mm |
| Wielkość | 9 mm |
| Odległość od środka do środka | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27,3 Netto
/ Sztuka
zł 33,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie