Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR09R46HM
Miniaturowe przewodniki MGNR-R
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:MGNR09R46HM
Rubix:1775933

Szczegóły produktu : Szyna MGNR09R klasa HM L=46mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 9 mm |
|---|---|
| Długość | 46 mm |
| Wysokość | 6.5 mm |
| Wielkość | 9 mm |
| Odległość od środka do środka | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 19,31 Netto
/ Sztuka
zł 23,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie