Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin EGR25R755H

Prowadnice kulkowe EGR-R

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Hiwin:EGR25R755H
Rubix:1229800
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość23 mm
Długość755 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Szyna EGR25R H L=mm L=755mm


Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość23 mm
Długość755 mm
Wysokość18 mm
Wielkość25 mm
Odległość od środka do środka60 mm
312,75 Netto
/ Sztuka
384,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie