Referencje
Hiwin:HGR15R2000H
Rubix:337987

Szczegóły produktu : Szyna HGR15R klasa H L=2000mm
Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 15 mm |
|---|---|
| Długość | 2000 mm |
| Wysokość | 15 mm |
| Wielkość | 15 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 409,26 Netto
/ Sztuka
zł 503,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie