Referencje
Hiwin:MGWR12R HM 500
Rubix:436851

Szczegóły produktu : Szyna MGWR12R klasa HM L=500mm
Miniaturowa wersja do najbardziej kompaktowych zastosowań. Prowadnica liniowa HIWIN serii MG bazuje na sprawdzonej technologii HIWIN. Obsługuje obciążenia we wszystkich kierunkach i jest wyjątkowo sztywna i precyzyjna. Jej kompaktowa i lekka konstrukcja sprawia, że jest ona szczególnie odpowiednia do stosowania w małych urządzeniach. Prowadnica liniowa MG jest dostępna w wąskiej, niezwykle kompaktowej wersji (MGN) oraz w szerokiej, odpornej na moment obrotowy wersji (MGW).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 24 mm |
|---|---|
| Długość | 500 mm |
| Wysokość | 8.5 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 12 mm |
| Odległość od środka do środka | 40 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 562,58 Netto
/ Sztuka
zł 691,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie