Referencje
Hiwin:EGR15T1180H
Rubix:1229733

Szczegóły produktu : Szyna EGR15T klasa H L=1180mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 15 mm |
|---|---|
| Długość | 1180 mm |
| Wysokość | 12.5 mm |
| Wielkość | 15 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 311,63 Netto
/ Sztuka
zł 383,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie