Referencje
Hiwin:HGR25T2200H
Rubix:387958

Szczegóły produktu : Szyna HGR25T klasa H L=2200mm
Standardowa seria w układzie X. Pierwszy wybór dla par szyn. Prowadnice liniowe HIWIN z serii HG są przeznaczone do dużych obciążeń i sztywności. Modele z serii QH z technologią SynchMotion™ oferują wszystkie pozytywne cechy standardowej serii HG. Dzięki kontrolowanemu ruchowi kulek w określonej odległości, charakteryzują się one również wyższymi prędkościami przesuwu, wydłużonymi okresami dosmarowywania i zmniejszonym hałasem podczas pracy.
Mocowanie szyny profilowej z dołu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 23 mm |
|---|---|
| Długość | 2200 mm |
| Wysokość | 22 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 659,42 Netto
/ Sztuka
zł 811,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie