Referencje
Hiwin:EGR15R106H
Rubix:462151

Szczegóły produktu : Szyna EGR15R klasa H L=106mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 15 mm |
|---|---|
| Długość | 106 mm |
| Wysokość | 12.5 mm |
| Wielkość | 15 mm |
| Odległość od środka do środka | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 35,78 Netto
/ Sztuka
zł 44,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie