Referencje
Hiwin:RGR25R138H
Rubix:1233912

Szczegóły produktu : Szyna RGR25R klasa H L=138mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 23 mm |
|---|---|
| Długość | 138 mm |
| Wielkość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,16 Netto
/ Sztuka
zł 82,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie