Prowadnica rolkowa/kulkowa Hiwin MGNR12R580HM
Miniaturowe przewodniki MGNR-R
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:MGNR12R580HM
Rubix:305408

Szczegóły produktu : Szyna MGNR12R klasa HM L=580mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 12 mm |
|---|---|
| Długość | 580 mm |
| Wysokość | 8 mm |
| Wielkość | 12 mm |
| Odległość od środka do środka | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 350,24 Netto
/ Sztuka
zł 430,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie