Referencje
Hiwin:RGR25R450H
Rubix:1663194

Szczegóły produktu : Szyna RGR25R klasa H L=450mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 23 mm |
|---|---|
| Długość | 450 mm |
| Wielkość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 219,01 Netto
/ Sztuka
zł 269,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie