Referencje
Hiwin:RGR25R4000H
Rubix:1028655

Szczegóły produktu : Szyna RGR25R klasa H L=4000mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 23 mm |
|---|---|
| Długość | 4000 mm |
| Wielkość | 25 mm |
| Odległość od środka do środka | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie