Referencje
Dichtomatik:67090171
Rubix:394746
Producent:67090171


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80.6 mm |
| Wysokość | 6.8 mm |
Szczegóły produktu : 70x80x5/6.8 AD48 P-ń zgarn.
AD48 to zgarniacz o podwójnym działaniu, która zapewnia podwójną funkcję zgarniania zanieczyszczeń z tłoczyska i zatrzymywania pozostałego filmu olejowego za pomocą drugiej wargi, zatrzymany olej może być zawracany do układu przez otwór wyciekowy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 6 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 80.6 mm |
| Wysokość | 6.8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,86 Netto
/ Sztuka
zł 14,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie