Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421693
Rubix:392647
Producent:40421693




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 8 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Wysokość | 3 mm |
Szczegóły produktu : 8x22x3/4.5 AS 88NBR P-ń zgarn.
Jednostronnie działający zgarniacz z wystającą wargą, metalowy pierścień kątowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 8 mm |
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Wysokość | 3 mm |
| Wykonanie | as |
| Materiał | nbr 101 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 38,45 Netto
/ Sztuka
zł 47,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie