Zgarniacze Trelleborg WSA000160-N9MMN
Skrobak jednostronny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Trelleborg:WSA000160-N9MMN
Rubix:230595


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Wysokość | 3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : WSA000160-N9MMN P-ń zgarn.
Skrobak WSA to jednostronny skrobak formowo-wulkanizowany z integralnym metalowym wzmocnieniem do montażu w otwartym rowku. W połączeniu z naddatkiem wymiarowym skrobaka uzyskuje się dokładne dopasowanie w obudowie.
Mocne strony
•Kompaktowa konstrukcja
Niskokosztowe, ekonomiczne rozwiązanie
Prosty, łatwy do wykonania rowek
Pewne dopasowanie w rowku dzięki metalowemu wciskowi
Niskokosztowe, ekonomiczne rozwiązanie
Prosty, łatwy do wykonania rowek
Pewne dopasowanie w rowku dzięki metalowemu wciskowi
Zastosowania
Cylindry hydrauliczne;Maszyny rolnicze;Maszyny budowlane;Wózki widłowe;Hydraulika mobilna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 16 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Wysokość | 3 mm |
| Wykonanie | wsa |
| Materiał | nbr;metal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie