Referencje
Trelleborg:WE3100250-T46N
Rubix:848332
Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 31.8 mm |
| Wysokość | 5 mm |
Szczegóły produktu : WE3100250-T46N P-ń uszczel.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 31.8 mm |
| Wysokość | 5 mm |
| Wykonanie | excluder 2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie