Uszczelnienia / pokrywa FAG NTC68
Pierścień uszczelniający
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:NTC68
Rubix:806591
Producent:0823411250000
EAN:4054364222055

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pierścień uszczelniający NTC68
Pierścienie uszczelniające FAG to wysokiej jakości elementy techniczne przeznaczone głównie do ochrony łożysk i wałów w maszynach przemysłowych oraz motoryzacji. Zapewniają szczelność, chroniąc przed zanieczyszczeniami (kurz, woda) oraz wyciekiem smaru, co zwiększa trwałość i niezawodność łożyskowania.
Uszczelnienia Taconite NTC, do obudowy SNS, uszczelnienie kombinowane
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 17600 g |
|---|---|
| Typ | uszczelka |
| Średnica wewn. | 320 mm |
| Średnica zewn. | 438.5 mm |
| Szerokość | 77 mm |
| Seria | ntc |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2644,28 Netto
/ Sztuka
zł 3252,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie