Referencje
SKF:TSN 616 C
Rubix:121453
Producent:93432
EAN:7316570043938

Szczegóły produktu : Uszczelnienie TSN 616 C
Uszczelka filcowa do obudowy bloku pionowego SNL (4-częściowa).
Uszczelnienia filcowe to proste i skuteczne rozwiązanie uszczelniające. Są one przystosowane do stosunkowo wysokich prędkości obrotowych wału, ponieważ pomiędzy filcem a wałem tworzy się niewielka szczelina, przekształcająca uszczelnienie w uszczelnienie bezkontaktowe, typu szczelinowego. Filc nie ogranicza ruchów osiowych wału.
Mocne strony
- Łatwy w montażu
- Ekonomiczny
- Odpowiedni do stosunkowo wysokich prędkości wału
- Ekonomiczny
- Odpowiedni do stosunkowo wysokich prędkości wału
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x137x137 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 522,7 g |
| Typ | uszczelka |
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 137 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 177,14 Netto
/ Sztuka
zł 217,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie