Uszczelnienia / pokrywa FAG DH232

Pierścień uszczelniający

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:DH232
Rubix:289347
Producent:0383899830000
EAN:4012801212090
brand logo

Informacje techniczne

Typpodwójna pieczęć wargowa
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Uszczelnienie DH 232


Pierścienie uszczelniające FAG to wysokiej jakości elementy techniczne przeznaczone głównie do ochrony łożysk i wałów w maszynach przemysłowych oraz motoryzacji. Zapewniają szczelność, chroniąc przed zanieczyszczeniami (kurz, woda) oraz wyciekiem smaru, co zwiększa trwałość i niezawodność łożyskowania.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna159 g
Typpodwójna pieczęć wargowa
Średnica wewn.174 mm
Średnica zewn.212.5 mm
Szerokość18.5 mm
Seriadh2
  • Termin dostawy na zapytanie