Uszczelnienia / pokrywa SKF TSN 316 S

Akcesoria do opraw łożyskowych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:TSN 316 S
Rubix:242154
Producent:95846
EAN:7316570507904
SKF SEAL PILLOW BLOCK TSN 316 S

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Uszczelnienie TSN 316 S


Labiryntowy pierścień uszczelniający do obudowy bloku pionowego SNL (1-częściowy).
Uszczelnienia opraw SNL stanowią pierwszą barierę przed zanieczyszczeniami. Do zastosowań, w których występują wysokie prędkości lub ekstremalne temperatury, SKF zaleca stosowanie uszczelnień labiryntowych, a do środowisk silnie zanieczyszczonych - rozwiązanie typu „trzy bariery”. To ekonomiczne rozwiązanie uszczelniające może istotnie wpłynąć na trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ zanieczyszczenia muszą przejść przez trzy bariery, aby dostać się do łożyska.

Mocne strony

- Dobra ochrona przed zanieczyszczeniami
- Utrzymuje smar w obudowie
- Część trzybarierowego rozwiązania
- Ekonomiczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)24x138,5x138,5 mm
Waga Logistyczna1252 g
Typuszczelka
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.138.5 mm
Szerokość24 mm
1226,03 Netto
/ Sztuka
1508,02 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie