Referencje
Dichtomatik:67189287
Rubix:1427086
Producent:67189287


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Wysokość | 22.5 mm |
Szczegóły produktu : Pakiet uszcz. SDS01 70x85x22.5 NBR90
Pakiet V-pack SDS to system uszczelniający składający się z 3 pierścieni uszczelniających z tkaniny i 2 pierścieni uszczelniających z elastomeru. Ta kombinacja gwarantuje minimalny wyciek. Ze względu na swój geometryczny skład, uszczelki V są zawsze używane w połączeniu z pierścieniem podporowym i pierścieniem dociskowym. Zestawy uszczelnień typu V są stosowane w ekstremalnych obszarach zastosowań.
Uszczelnienie tłoczyska
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 51 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Wysokość | 22.5 mm |
| Materiał | nn |
| Wykonanie | zestaw mankietów typu dach (ds e 01 3/2 nn), odpowiedni do jednostronnego obciążenia ciśnieniem |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 65,65 Netto
/ Sztuka
zł 80,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie