Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies LF300 46,00 56,00 7,30 925
Nutringe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:LF300 46,00 56,00 7,30 925
Rubix:639057
Producent:40422080




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 46 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 56 mm |
| Wysokość | 7.3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 46X56X7.3 LF300 94AU925 Uszczelnienie
Pierścień LF300 posiada asymetryczny profil, cofniętą wewnętrzną wargę, rowkowaną powierzchnię kontaktową na średnicy wewnętrznej oraz siedzisko przylegające na średnicy zewnętrznej. Jednostronnie działające uszczelnienie tłoczyska nadaje się między innymi do przestrzeni montażowych zgodnych z ISO 5597.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 46 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 56 mm |
| Wysokość | 7.3 mm |
| Materiał | 94 au 925 |
| Wykonanie | lf300 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 54,69 Netto
/ Sztuka
zł 67,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie