Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421103
Symetryczne uszczelki
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421103
Rubix:634795
Producent:40421103


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 15X30X10 N100 90NBR109 Uszczelnienie
Symetrycznie ostra, precyzyjnie wykonana krawędź uszczelniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | 90 nbr 109 |
| Wykonanie | n100 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 54,18 Netto
/ Sztuka
zł 66,64 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie