Uszczelnienia tłoczysk Parker B32533P5008

Uszczelnienie tłoczyska serii Prädifa B3, Ultrathan®

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:B32533P5008
Rubix:1430334
Producent:B32533P5008
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.33 mm
Wysokość6.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Uszczelnienie 25x33x6.5 B3 2533 P5008


Uszczelnienie tłoczyska do siłowników hydraulicznych, jednostronnego działania, konstrukcja typu U z poliuretanu. Do zastosowań wysokociśnieniowych. Solidny profil uszczelnienia do najtrudniejszych warunków pracy. ISO 5597, ISO 6020.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.33 mm
Wysokość6.5 mm
Materiałultrathan® p5008
Wykonanieprofil b3 (u-ring) — prädifa
Ciśnienie400 bar
Maksymalna temperatura110 °C
Wartość twardości93 shore a
  • Termin dostawy na zapytanie