Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies ESV 180,00 210,00 60,00 B4K674
ESV BI-FKM B4K674
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:ESV 180,00 210,00 60,00 B4K674
Rubix:639630
Producent:24139298


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Wysokość | 60 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 180X210X60 ESV B4K674 Uszczelnienie
Zestawy uszczelnień Merkel V-Packing Set typu ESV to wieloczęściowe zestawy uszczelnień do uszczelniania tłoczysk, składające się z jednego pierścienia dociskowego, co najmniej trzech pierścieni V i jednego pierścienia podporowego.
BI-FKM B4K674
Mocne strony
• Sprawdzone w praktyce w ekstremalnie trudnych warunkach
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• W zależności od zastosowania i konstrukcji należy liczyć się z wahaniami w zakresie wycieków i tarcia
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• W zależności od zastosowania i konstrukcji należy liczyć się z wahaniami w zakresie wycieków i tarcia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 210 mm |
| Wysokość | 60 mm |
| Materiał | bi-fkm b4k674 |
| Wykonanie | esv |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie