Referencje
SKF:32034 X
Rubix:203513
Producent:37772
EAN:7316577005786


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Szerokość | 59.97 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32034 X
Jednorzędowe łożysko stożkowe promieniowe - standard metryczny
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 57x260x260 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 10400 g |
| Średnica wewn. | 170 mm |
| Średnica zewn. | 260 mm |
| Szerokość | 59.97 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 320x |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 1900 rpm |
| Prędkość graniczna | 2200 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 57 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 915 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 625 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2547,68 Netto
/ Sztuka
zł 3133,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie