Referencje
FLT:32307A
Rubix:205534


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 32.75 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32307 A
Łożyska walcowe stożkowe, zwane też łożyskami stożkowymi, to łożyska toczne z elementami tocznymi w kształcie ściętych stożków, które mogą przenosić jednocześnie duże obciążenia promieniowe i osiowe w jednym kierunku.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 32.75 mm |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,31 Netto
/ Sztuka
zł 37,28 Brutto
- Dostępny