Referencje
SKF:T2ED 045
Rubix:107319
Producent:28101
EAN:7316570337549


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 37.71 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko T2ED 045
Łożyska stożkowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia występujących równocześnie obciążeń promieniowych i osiowych oraz zapewniają niski poziom tarcia podczas pracy. Pierścień wewnętrzny, ze złożeniem wałeczków z koszykiem, może być montowany osobno od pierścienia zewnętrznego. Te odłączalne i zamienne elementy upraszczają montaż i demontaż oraz obsługę techniczną. Przez zamontowanie jednego łożyska stożkowego jednorzędowego przeciwnie do drugiego i zastosowanie napięcia wstępnego można uzyskać łożyskowanie sztywne.
Mocne strony
- Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych
- Przystosowane do przyjmowania obciążeń osiowych w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długi okres eksploatacji
- Elementy rozdzielne i wymienne
- Przystosowane do przyjmowania obciążeń osiowych w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długi okres eksploatacji
- Elementy rozdzielne i wymienne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 37,71x95x95 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1210 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 37.71 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | t2ed |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 6000 rpm |
| Prędkość graniczna | 7000 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 36 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 186 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 182 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 794,95 Netto
/ Sztuka
zł 977,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie