Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NTN UCFS320D1

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:UCFS320D1
Rubix:1124322
EAN:4547359216943
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Szerokość108 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFS320D1


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Mocne strony

Linia produktów bardzo wszechstronnych i wymiennych w przemyśle.

- Łożysko NTN bezobsługowe zawiera wysokiej jakości smar na bazie litu, który można stosować przez długi okres bez konieczności jego wymiany.

- Jest wyposażone w doskonały system uszczelnienia, unikalny dla NTN, który zapobiega wyciekowi smaru oraz przedostawaniu się z zewnątrz kurzu i wody. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.

- Śruby mocujące z kulkami, unikalne dla NTN, w niektórych łożyskach niezawodnie blokują łożyska na wałku, nawet gdy są narażone na drgania lub udarowe obciążenia.

- Dla dodatkowej ochrony: żeliwne pokrywy w wyposażeniu standardowym dla najpopularniejszych modeli łożysk. Do środowisk zewnętrznych lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub użycia cieczy.

- Zbudowane na ekstremalne warunki: łożyska z obudowami z żeliwa sferoidalnego lub obudowami stalowymi o wyższych parametrach wytrzymałościowych, zmniejszające ryzyko pęknięcia obudowy.

Zastosowania

obecność SVHC >0,1% - Substancja: ołów
CAS: 7439-92-1
Stężenie: 1 - 10%

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)360x310x150 mm
Waga Logistyczna30000 g
Średnica wewn.100 mm
Szerokość108 mm
Materiałżeliwo
Seriaucfs300
Liczba otworów4
Średnica zewn.215 mm
zł 1685,37 Netto
/ Sztuka
zł 2073,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie