Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLE202N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFLE202N
Rubix:3147476
Producent:USFLE.202.N
EAN:3413529538775
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE202N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z śrubą mocującą, uszczelka jednowargowa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.15 mm
Szerokość22 mm
Odległość od środka do środka mocowania76.5 mm
Materiałżeliwo
Wysokość112 mm
Długość61 mm
Seriausfle200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4780 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
Średnica zewn.40 mm
Ciężar0.33 kg
zł 117,21 Netto
/ Sztuka
zł 144,17 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie