Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SLFE40A
Kołnierzowa jednostka łożyskowa okrągła z blokadą śrubową seria SLFE
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SLFE40A
Rubix:666345
Producent:SLFE40A R
EAN:00747023030705


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 119 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SLFE40A
Seria standardowa, korpus łożyska z tłoczonej blachy ocynkowanej.
Mocne strony
SLFE dostarczany z łożyskiem 1000G, a SLFE-EC z 1200ECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1500 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 119 mm |
| Seria | slfe |
| Całkowita szerokość łożyska | 41.2 mm |
| Średnica otworów mocowania | 13.5 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7550 N |
| Średnica zewn. | 147.8 mm |
| Ciężar | 1.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 114,18 Netto
/ Sztuka
zł 140,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie