Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFCE205L3

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFCE205L3
Rubix:3145543
Producent:EXFCE.205L3
EAN:3413520609511
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość34.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFCE205L3


Oprawy łożyskowe samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, inox lub tworzywo sztuczne.
JEDEN PUNKT OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE OPRAW ŁOŻYSK SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości zgodnych z normami JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym pozwala sprostać wszelkim sytuacjom

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
korpus żeliwny, łożysko kulkowe z wkładem radialnym i pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z potrójną wargą

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Dostępne sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dla wielu opraw łożyskowych
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których zanieczyszczenia suchego pochodzenia i wilgoć stanowią problem oraz/lub przewidywane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, wytrzymałe uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.25 mm
Szerokość34.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Seriaexfce200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.82 kg
zł 83,38 Netto
/ Sztuka
zł 102,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie