Łożyska wrzecionowe FAG HCS71910-C-T-P4S-DUL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria HCS719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:HCS71910-C-T-P4S-DUL
Rubix:805740
Producent:0387794470000

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko HCS71910-C-T-P4S-DUL


Łożysko wrzecionowe FAG

Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna280 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość12 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriahcs719..-c
Koszplastik
  • Termin dostawy na zapytanie