Referencje
SKF:S7009 FBGA/P7
Rubix:226399




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 75 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko S 7009 FBGA/P7
Punkty styku kulek łożysk kulkowych skośnych na bieżniach pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego są osiowo przesunięte względem siebie. Dzięki takiej konstrukcji mogą one przenosić obciążenia złożone, tzn. obciążenia promieniowe i osiowe działające jednocześnie. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz z kątem kontaktu. Kąt kontaktu odpowiada kątowi utworzonemu z jednej strony przez linię działania łączącą punkty styku między kulką a bieżniami pierścieni, wzdłuż której przenoszone są obciążenia, a z drugiej strony przez linię prostopadłą do osi obrotu, reprezentującą płaszczyznę promieniową.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 75 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | s7009 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie