Łożyska wrzecionowe FAG HS7009-E-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria HS70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:HS7009-E-T-P4S-UL
Rubix:594183
Producent:0384688080000
EAN:4012801738101
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.75 mm
Szerokość16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko HS7009-E-T-P4S-UL


Łożysko wrzecionowe FAG

Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Łożyska wirnikowe HS70..-E, skorygowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)16x75x75 mm
Waga Logistyczna249 g
Średnica wewn.45 mm
Średnica zewn.75 mm
Szerokość16 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriahs70..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7100 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr11600 N
413,58 Netto
/ Sztuka
508,7 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie