Łożyska wrzecionowe FAG B71928-E-T-P4S-K5-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B71928-E-T-P4S-K5-UL
Rubix:593907
Producent:0191552630000
EAN:4012801458702
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość24 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B71928-E-T-P4S-K5-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożysko wrzeciona B719..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)24x190x190 mm
Waga Logistyczna1592 g
Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.190 mm
Szerokość24 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab719..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r73000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr89000 N
2741,85 Netto
/ Sztuka
3372,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie