Łożyska walcowe SKF RNU 2203 ECP
Łożysko walcowe promieniowe Jednorzędowe łożyska SU o konstrukcji EC. Również pierścienie kątowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:RNU 2203 ECP
Rubix:647985
Producent:116674
EAN:7316571414737




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22.1 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RNU 2203 ECP
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 73 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 22.1 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 19000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 21600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 23800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie